44504326 FÄCHERSCHLEIFER F 5020/6 A 320

Fächerschleifer F 5030/6 A 60

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:F 5020/6 A 320
Rubix:1283084
Hersteller:44504326
EAN:4007220155172
PFERD 44504326 Fächerschleifer F 5020/6 A 320

Technische Zusammenfassung

Körnung320
Außendurchmesser50 mm
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 44504326 FÄCHERSCHLEIFER F 5020/6 A 320


Schleifmittel: Korund A -Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar. Die Fächerschleifer F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 und F 8050 entsprechen ISO 3919. -Hohe Flexibilität;Hoher Materialabtrag durch aggressives Schleifmittel auf Unterlage;Trägermaterial arbeitet sich gleichmäßig und ohne Rückstände auf der Werkstückoberfläche ab, wodurch stets scharfes Schleifkorn zur Verfügung steht;Aufgrund der flachen Gießkernkonstruktion kann mit Fächerschleifern stirnseitig sehr eng an Kanten und in Winkeln gearbeitet werden-Feinschleifarbeiten an Radien im Werkzeug- und Formenbau;Bearbeitung kleiner und schwer zugänglicher Flächen im Apparate- und Behälterbau;Bearbeitung von Armaturen aus Bunt- und Leichtmetallen;Schleifen von Turbinenschaufeln im Triebwerkbau und der Reparatur-Fächerschleifer erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s ihre beste Leistung. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperatur belastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.;Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden;Die Sicherheit ist nur gewährleistet wenn: die Einspannlänge mindestens 15 mm beträgt und die angegebene maximale Drehzahl bei offenen Schaftlängen nicht überschritten wird
Fächerschleifer F 5020/6 A 320

Technische Informationen


Attribute
Körnung320
Außendurchmesser50 mm
Länge40 mm
Zolltarifcode68051000
33,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage