44402086 Faecherschleifer F 3010/6 A 80

Fächerschleifer F 3010/6 A 80

Siehe technische Informationen
Referenzen
Pferd Tools:F 3010/6 A 80
Rubix:1282982
Hersteller:44402086
EAN:4007220154281
PFERD 44402086 Fächerschleifer F 3010/6 A 80
Technische Zusammenfassung
Körnung80
Außendurchmesser30 mm
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 44402086 Faecherschleifer F 3010/6 A 80


Schleifmittel: Corundum A kann universell auf allen Materialien verwendet werden. Fächerschleifer auf Schaft F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 und F 8050 entsprechen der Norm ISO 3919.
Fächerschleifer F 3010/6 A 80

Technische Informationen


Attribute
Körnung80
Außendurchmesser30 mm
Länge40 mm
Zolltarifcode68051000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen