253817 Kleinschleimop
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:253817
Rubix:2841848
EAN:4014855076536

Produktdetails : 253817 Kleinschleimop
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Länge | 10 mm |
| Nutzung | rostfreier stahl/universalmetall |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen