Referenzen
Pferd Tools:FR 25050/44,0 A 120
Rubix:1283488
Hersteller:44742121
EAN:4007220469101

Produktdetails : 44742121 FÄCHERRÄDER FR 25050/44,0 A120
Fächerräder Fr 25050 A 120 44
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 120 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Länge | 50 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 44 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
