Referenzen
Pferd Tools:F 1015/3 A 80
Rubix:1023743
Hersteller:44400013
EAN:4007220661703

Produktdetails : 44400013 FÄCHERSCHLEIFER F 1015/3 A 80
Fächerschleifer F 1015/3 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
