250985 Schleifmopstifte 25 x 15 x 6 mm Korn 60
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:250985
Rubix:3334965
EAN:4014855076680

Produktdetails : 250985 Schleifmopstifte 25 x 15 x 6 mm Korn 60
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Länge | 15 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen