Referenzen
Pferd Tools:F 2515/6 A 150
Rubix:1283071
Hersteller:44406156
EAN:4007220154571

Produktdetails : 44406156 FÄCHERSCHLEIFER F 2515/6 A 150
Fächerschleifer F 2515/6 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
