Referenzen
Pferd Tools:F 3005/3 A 240
Rubix:1282985
Hersteller:44401243
EAN:4007220154212

Produktdetails : 44401243 FÄCHERSCHLEIFER F 3005/3 A 240
Fächerschleifer F 3005/3 A 240
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 240 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
