13178 KM 613 Schleifmopstifte 80 x 50 x 6 mm Korn 80
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13178
Rubix:1014516
EAN:4014855015788

Produktdetails : 13178 KM 613 Schleifmopstifte 80 x 50 x 6 mm Korn 80
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Kleinschleifmop MS KM613 LS309X 80 S 80x50x6
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Länge | 50 mm |
| Nutzung | rostfreier stahl/universalmetall |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std