Lippensicherungsplatte Spartex RONAZJ8,4A2, Durchmesser, metrisch: M8 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: DIN 6798

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONAZJ8,4A2
Rubix:552974
Hersteller:6798284
EAN:4043377146403
DIN6798 J 8.4 1.4310 Fächerscheibe, J=innengezahnt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8,4 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6798 J 8.4 1.4310 Fächerscheibe, J=innengezahnt


Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form J A2 15X8,4X2,4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8,4 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser15 mm
Normdin 6798
Typfächerscheiben, form j
Durchmesser, metrischm8
Stärke2,4 mm
Festigkeitsklassea2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,70 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
23,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

8,4 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

15 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (105)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an