Lippensicherungsplatte Spartex RONAZA21A2, Durchmesser, metrisch: M20 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: DIN 6798
Fächerscheiben, Form A
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAZA21A2
Rubix:553006
Hersteller:679820210
EAN:4043377145932


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 33 mm |
Produktdetails : DIN6798 A 21 1.4310 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form A A2 33X21X4,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Norm | din 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form a |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Stärke | 4,2 mm |
| Festigkeitsklasse | a2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
25,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
21 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
33 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
m20