Referenzen
Spartex:RONLARGA28A2
Rubix:3376179
Hersteller:679720280
EAN:4043377145543


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 44 mm |
Produktdetails : DIN6797 A 28 A2 Zahnscheibe, A=aussengezahnt
Zahnscheibe, J=innengezahnt
Zahnscheiben, Form A A2 44X28X1,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Typ | fächerscheiben, form a |
| Durchmesser, metrisch | M28 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,23 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
18,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
28 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
44 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M28