DIN6798 J 2.5 A2 Fächerscheibe, J=innengezahnt

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONAZJ2,5A2
Rubix:3376271
Hersteller:6798225
EAN:4043377146274
DIN6798 J 2.5 A2 Fächerscheibe, J=innengezahnt

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6798 J 2.5 A2 Fächerscheibe, J=innengezahnt


Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form J A2 5X2,5X1,2

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser5 mm
NormDIN 6798
Typfächerscheiben, form j
Durchmesser, metrischM2,5
Stärke1,2 mm
FestigkeitsklasseA2
8,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
10,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

2,5 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

5 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

M2,5