Lippensicherungsplatte Spartex RONAZJ5,3A4, Durchmesser, metrisch: M5 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: DIN 6798
Fächerscheiben, Form A
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAZJ5,3A4
Rubix:3376291
Hersteller:6798453
EAN:4043377146809


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN6798 J 5.3 A4 Fächerscheibe, J=innengezahnt
Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form J A4 10X5,3X1,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 6798 |
| Typ | fächerscheiben, form j |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Stärke | 1,8 mm |
| Festigkeitsklasse | a4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
5,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
m5