DIN6798 A 3.7 A2 Fächerscheibe, A=aussengezahnt

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONAZA3,7A2
Rubix:3376247
Hersteller:67982037
EAN:4043377146021
DIN6798 A 3.7 A2 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3,7 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6798 A 3.7 A2 Fächerscheibe, A=aussengezahnt


Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form A A2 7X3,7X1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser3,7 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser7 mm
NormDIN 6798
Typfächerscheiben, form a
Durchmesser, metrischM3,5
Stärke1,5 mm
FestigkeitsklasseA2
9,20 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
10,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

3,7 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

7 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

M3,5