DIN6798 A 2.7 A4 Fächerscheibe, A=aussengezahnt

Fächerscheiben, Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONAZA2,7A4
Rubix:3376240
Hersteller:67984027
EAN:4043377146519
DIN6798 A 2.7 A4 Fächerscheibe, A=aussengezahnt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser5,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6798 A 2.7 A4 Fächerscheibe, A=aussengezahnt


Fächerscheibe, V=versenkt
Fächerscheiben, Form A A4 5,5X2,7X1,2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser5,5 mm
NormDIN 6798
Typfächerscheiben, form a
Durchmesser, metrischM2,5
Stärke1,2 mm
FestigkeitsklasseA4
8,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
9,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

2,5 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

5,5 mm

Typ

Durchmesser, metrisch

M2,5