K0028.12 Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück, mit Auflage, Stahl
Exzenter-Spanneinheit mit Klemmstück mit Auflage
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0028.12
Rubix:325469
EAN:4059245031986



Dokumente
Produktdetails : K0028.12 Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück, mit Auflage, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.Bestellbeispiel: K0028.16Hinweis: Die Exzenter-Spanneinheiten können direkt auf Maschinentischen eingesetzt werden. Zum Spanneffekt erfolgt gleichzeitig ein Niederzugeffekt.Auf Anfrage: Ersatz-Exzenter-Schrauben.
Exzenter-Spanneinheit
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 275,9 g |
|---|---|
| Modell | k0028 |
| Einspannkraft | 12 kN |
| Länge | 63,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage