K0932.0825 Tiefspanner, fest, Form:B, Vergütungsstahl
Tiefspanner
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0932.0825
Rubix:325661
Hersteller:K0932.0825
EAN:4059245237852



Dokumente
Produktdetails : K0932.0825 Tiefspanner, fest, Form:B, Vergütungsstahl
Tiefspanner M8
TIEFSPANNER M8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,100 g |
|---|---|
| Modell | k0932.0825 |
| Einspannkraft | 7 kN |
| Länge | 32 mm |
| Form | b |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage