K1137.11400 Federstecker, ähnlich DIN11024, Form:E, Stahl ZN
FEDERSTECKER ÄHNLICH, FORM:E MIT EINFACHER WINDUNG, STAHL VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1137.11400
Rubix:2030923
EAN:4059245273119



Dokumente
Produktdetails : K1137.11400 Federstecker, ähnlich DIN11024, Form:E, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k1137.11400 |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Form | a |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen