K1696.10600 Flachspanner mit Exenter, Form:B
FLACHSPANNER MIT EXZENTER, FORM:B OHNE ZYLINDERSTIFT, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1696.10600
Rubix:3751807
Hersteller:K1696.10600
EAN:4059245559770



Dokumente
Produktdetails : K1696.10600 Flachspanner mit Exenter, Form:B
Form B ohne Positionierstift. Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Montage: Siehe Zeichnung (Form A). Vorteile: - Kompaktes und flaches Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen Zeichnungshinweis: 1) Startposition Spannen 2) Endposition Spannen 3) Gewindestift
Form B ohne Positionierstift. Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Montage: Siehe Zeichnung (Form A). Vorteile: - Kompaktes und flaches Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen Zeichnungshinweis: 1) Startposition Spannen 2) Endposition Spannen 3) Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k1696 |
|---|---|
| Einspannkraft | 6 kN |
| Länge | 50 mm |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage