LBCR 80 A-LS Linearkugellager

Ewellix Linearkugellager LBCR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ewellix:LBCR 80 A-LS
Rubix:32509
Hersteller:M/2200372
EAN:4064329011273
LBCR 80 A-LS Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriestandard series iso 3
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBCR 80 A-LS Linearkugellager


Ewellix ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Das Linearkugellager (auch Kugelbuchse oder Wellenführung genannt) besteht aus einem Polymergehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl zur Führung der Kugelsätze innerhalb des gesamten Systems. Die umlaufenden Kugeln stellten einen unbegrenzten Hub bei geringer Reibung sicher. Die Linearkugellager von Ewellix sind in zwei Baureihen lieferbar: Als kompakte 1-er Baureihe (LBBR) und als 3-er Hochleistungsbaureihe (LBC) mit einer Konstruktion gemäß ISO 10285. Zum umfangreichen Produktsortiment gehören Lager, Gehäuse, Wellen und Zubehör, das für den Aufbau wirtschaftlicher und einfacher Linearführungssysteme für eine Vielzahl von Einsatzbereichen verwendet werden kann. Die Linearkugellager und -einheiten von Ewellix für Wellendurchmesser der Größe 6 mm und mehr werden ab Werk vorgeschmiert geliefert. Aufgrund der Schmierstoffmenge und der Doppellippendichtung (2LS) ist in den meisten Einsatzbereichen kein Nachschmieren erforderlich, da das theoretische Nachschmierintervall länger ist als die Haltbarkeit des Lagers. Diese Ewellix Linearkugellager werden mit dem hochwertigen Wälzlagerfett LGEP2 geschmiert.

Linear-Kugellager, geschlossen, einseitig abgedichtet

Stärken

Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix, Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3050 g
Verpackungsmaße (L x B x H)1440x1440x1920 mm
Gewicht der Verpackung3195 g
Seriestandard series iso 3
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser120 mm
Länge165 mm
Dichtungeinseitig versiegelt
Werkstoffstahl
Tragzahl stat. C32000 N
Tragzahl dyn. C037500 N
Anzahl Kugelreihen7
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
488,46 exkl. MwSt.
/ Stück
581,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage