Referenzen
Ewellix:LPBR 30
Rubix:33493
Hersteller:M/2201234
EAN:4064329008280



Technische Zusammenfassung
| Serie | iso 1 compact series |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40,27 mm |
Produktdetails : LPBR 30 Lineargleitlager
Ewellix, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Stärken
Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 430x430x640 mm |
| Gewicht der Verpackung | 43,7 g |
| Serie | iso 1 compact series |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40,27 mm |
| Länge | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 17000 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 4800 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std