Referenzen
Festo:ESV-80-BU
Rubix:430914
Hersteller:191067
EAN:4052568079116

Produktdetails : ESV-80-BU Saugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-80-BU Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=10 mm, Min. Werkstückradius R=430 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=63,9 cm3, Anschlusslage=oben
Saugnapf ESV-80-BU Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=430 mm, Sauger-Durchmesser=80 mm, Sauger-Volumen=63,9 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=55 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Faltenbalg 1,5fach
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86,2 g |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan |
| Durchmesser | 80 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage