Referenzen
Festo:ESV-20-SU
Rubix:430834
Hersteller:190980
EAN:4052568043094

Produktdetails : ESV-20-SU Saugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-20-SU Verschleißteil, leicht austauschbar. Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=0,318 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig, Saugerform=rund flach
Saugnapf ESV-20-SU Verschleißteil, leicht austauschbar Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=0,318 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=17,6 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard, Zuordnung Saugerhalter=Größe 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,44 g |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage