Referenzen
Festo:ESV-200-SN
Rubix:430869
Hersteller:191015
EAN:4052568150419

Produktdetails : ESV-200-SN Saugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-200-SN Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=680 mm, Sauger-Durchmesser=200 mm, Sauger-Volumen=245,454 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-200-SN Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=680 mm, Sauger-Durchmesser=200 mm, Sauger-Volumen=245,454 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=151,7 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1056 g |
|---|---|
| Werkstoff | nitrilkautschuk |
| Durchmesser | 200 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage