ESD-MONTAGEHANDSCHUH DROP ESD 9 PP50440009
ESD-Montagehandschuh DROP ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Robod:R-I-DROP-ESD-09
Rubix:2711363


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : ESD-MONTAGEHANDSCHUH DROP ESD 9 PP50440009
Schutz in EPA-Bereichen
• PU-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: Polyestergewebe mit Kohlefaserzusatz, 13 Gauge
• Elastischer Strickbund
• Guter Tragekomfort, perfekte Passform, hohe Atmungsaktivität
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Einsatz zum Schutz elektronischer Geräte in EPA-Bereichen
• PU-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: Polyestergewebe mit Kohlefaserzusatz, 13 Gauge
• Elastischer Strickbund
• Guter Tragekomfort, perfekte Passform, hohe Atmungsaktivität
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Einsatz zum Schutz elektronischer Geräte in EPA-Bereichen
Größe 9
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,16 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
13,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std