2408.31 ErsatzdichtunGfüRStorz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 25-D
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2408.31
Rubix:798742
Hersteller:108274
EAN:4047322255097


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | storz-größe 25-d (knaggenabstand 31 mm) |
|---|---|
| Werkstoff | nbr |
Dokumente
Produktdetails : 2408.31 ErsatzdichtunGfüRStorz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 25-D
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Anwendungen
Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | storz-größe 25-d (knaggenabstand 31 mm) |
| Werkstoff | nbr |
| Profil | 25-d |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen