Referenzen
SMC:KFG2V0425-02S
Rubix:2177564
Hersteller:00766491

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 316 (gehäuse);fkm (o-ring) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
Produktdetails : KFG2V0425-02S Edelstahl Klemmverschraubung Winkel Drehbar
Die Verschraubungen der Serie KFG2 können bei Umgebungstemperaturen der Betriebsflüssigkeit von -65 bis 260 ºC eingesetzt werden (Winkelverschraubung -5 bis 150 ºC). Mit ihrer Konstruktion aus Edelstahl 316 und dem einzigartigen gummifreien Dichtungseinsatz bieten diese fettfreien Fittings ein hohes Maß an Korrosionsbeständigkeit und können mit zahlreichen Rohrleitungsmaterialien verwendet werden, darunter FEP, PFS, weiches und normales Nylon, Polyurethan und Polyoelfin. Die KFG2-Verschraubungen sind in den Ausführungen Winkelstück mit Außengewinde, T-Stück mit Außengewinde, T-Stück mit Außengewinde, T-Stück mit gerader Verschraubung, Schottverschraubung, Winkelstück mit Verschraubung, Schwenkwinkel und Innengewinde erhältlich und eignen sich für Rohrgrößen von 4 mm bis 16 mm und 1/8" bis 1/2" mit Anschlussgewinden von R1/8 bis R1/2 und 1/8NPT bis 1/2NPT.
-Kompakt und leicht.
-Design-Flexibilität.
-Leichte Wartung.
-Erweiterter Betriebstemperaturbereich.
-Fettfreie Serie.
-RoHS.
Gültiger Rohr-Außendurchmesser x Innendurchmesser: 0425 (Ø4 x Ø2.5)
Anschlussgröße: 02 (R 1/4)
Dichtmittel: S (Dichtmittel)
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl 316 (gehäuse);fkm (o-ring) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Anschluss 2 | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage