Referenzen
Festo:GCK-1/8-PK-4-KU
Rubix:438833
Hersteller:6267
EAN:4052568019679

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pom (überwurfmutter, verschlussschraube) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 in |
Produktdetails : GCK-1/8-PK-4-KU Schnellverschraubung
Winkel-Schnellkupplung GCK-1/8-PK-4-KU Kunststoffausführung. Nennweite=2,9 mm, Einbaulage=beliebig, Pneumatischer Anschluss=(* PK-4 mit Überwurfmutter, * R1/8), Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform), Werkstoffinformationen, Gehäuse=POM
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x90x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4,3 g |
| Werkstoff | pom (überwurfmutter, verschlussschraube) |
| Anschluss 1 | r 1/8 in |
| Profil | gck |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
43,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen