Zangenset für Handwerkzeug Gedore S 8305 ESD, Anzahl Elemente: 6
Elektronik-Zangen-Set 6-tlg
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:S 8305 ESD
Rubix:1245218
Hersteller:1955551
EAN:4010886872307


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Elemente | 6 |
|---|---|
| Typ | s 8305 esd elektronik-zangen-set 6-tlg |
Produktdetails : S 8305 ESD Elektronik-Zangen-Set 6-tlg
Gängigste Größen im Set, Abmessungen: L 230 x B 165 x H 55 mm, Mit Mikrofaser-Reinigungstuch(No. E-8305 MT)
Gängigste Größen im Set, Abmessungen: L 230 x B 165 x H 55 mm, Mit Mikrofaser-Reinigungstuch(No. E-8305 MT)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 6 |
| Typ | s 8305 esd elektronik-zangen-set 6-tlg |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage