S 8003 JC Zangen-Satz 3-tlg

Zangensatz 3-teilig S 8003

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:S 8003 JC
Rubix:1245189
Hersteller:6701110
EAN:4010886670118
S 8003 JC Zangen-Satz 3-tlg

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Typzangensatz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 8003 JC Zangen-Satz 3-tlg


Das Gedore Zangenset S 8003 JC vereint drei hochwertige Greif- und Schneidwerkzeuge in einem Set. Geliefert in einer Kartonverpackung, umfasst es eine Flachzange, eine Kombizange und einen Seitenschneider – jeweils mit ergonomischen 2-Komponenten-Griffen für hohen Arbeitskomfort.

Eigenschaften:
Das Zangenset enthält drei optimal aufeinander abgestimmte Werkzeuge für Greif-, Halte-, Biege- und Schneidarbeiten:
• Flachzange 8132-160 JC mit langen, flachen und geriffelten Backen. Ideal zum Greifen, Halten, Biegen sowie Schneiden verschiedenster Materialien
• Kraft-Kombizange 8250-180 JC zum sicheren Greifen von flachen und runden Werkstücken sowie zum Schneiden unterschiedlicher Drahtarten. Die hohe Hebelwirkung reduziert den Kraftaufwand bei wiederkehrenden Arbeiten
• Seitenschneider 8316-160 JC für präzise Schneidarbeiten an Drähten. Die optimierte Schneidengeometrie und die hohe Hebelübersetzung ermöglichen eine effiziente Kraftübertragung
Alle drei Zangen bestehen aus hochwertigem Spezialstahl, sind gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen. Induktiv gehärtete Schneiden sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit und lange Standzeit. Die ergonomischen 2-Komponenten-Griffe gewährleisten eine sichere und komfortable Handhabung.

Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 3
• Abmessungen des Sets: 315 × 156 × 30 mm
• Gewicht des Sets: 0,75 kg
• Material: Spezialstahl
• Oberfläche: verchromt
• Flachzange 8132-160 JC:
• Gesamtlänge: 160 mm
• Backenlänge: 50 mm
• Kopfbreite: 16,5 mm
• Spitzenbreite: 3,2 mm
• Kopfdicke: 9,0 mm
• Spitzendicke: 2,5 mm
• Schneidenhärte: 61–63 HRC
• Schneidleistung: harter Draht 1,6 mm; mittelharter Draht 2,5 mm
• Gewicht: 0,166 kg
• Kraft-Kombizange 8250-180 JC:
• Gesamtlänge: 180 mm
• Backenlänge: 38 mm
• Kopfbreite: 25,6 mm
• Spitzenbreite: 6,5 mm
• Kopfdicke: 11,0 mm
• Schneidenhärte: 62–64 HRC
• Schneidleistung: Pianodraht 2,0 mm; harter Draht 2,5 mm; mittelharter Draht 3,4 mm; weicher Draht 5,0 mm; mehradriges Kabel 16 mm² (Ø 11 mm)
• Gewicht: 0,282 kg
• Seitenschneider 8316-160 JC:
• Gesamtlänge: 160 mm
• Schneidenlänge: 19 mm
• Kopfbreite: 24,5 mm
• Kopfdicke: 10,0 mm
• Schneidenhärte: 63–65 HRC
• Schneidleistung: Pianodraht 2,0 mm; harter Draht 2,5 mm; mittelharter Draht 3,4 mm
• Gewicht: 0,236 kg

Normen:
• DIN ISO 5745: Flachzangen und Halbrundzangen – Prüfmaße
• DIN ISO 5746: Kombizangen und Kraft-Kombizangen – Prüfmaße
• DIN ISO 5749: Seitenschneider – Prüfmaße

Stärken

• Drei ergänzende Funktionen zum Greifen, Halten und Schneiden in einem Zangenset
• Lange Standzeit der Schneiden durch induktive Härtung
• Sicherer und komfortabler Griff dank ergonomischer 2-Komponenten-Griffe
• Robuster Spezialstahl für hohe mechanische Belastbarkeit
• Verchromte Oberfläche für verbesserten Korrosionsschutz

Anwendungen

Das Gedore Zangenset S 8003 JC eignet sich für Installations-, Verdrahtungs- und Wartungsarbeiten an spannungsfreien elektrischen Anlagen, Schaltschränken und Steuerungen.
Kombizange und Seitenschneider sind ideal für Anschluss- und Montagearbeiten an Drähten unterschiedlicher Querschnitte in Maschinenbauwerkstätten, Fertigungslinien sowie der industriellen Instandhaltung. Die Flachzange eignet sich besonders für präzise Arbeiten wie das Greifen kleiner Bauteile, das Biegen dünner Bleche oder das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.
Typische Einsatzbereiche sind unter anderem die Elektrotechnik und Automatisierungstechnik, die Wartung von Werkzeugmaschinen sowie die Fertigung mechanischer Baugruppen.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Typzangensatz
Zolltarifcode82032000
69,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,73 € inkl. MwSt.