Zangenset für Handwerkzeug Facom CPE.A4, Anzahl Elemente: 4

Wartungszange

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:CPE.A4
Rubix:3475912
EAN:3662424088698
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente4
Typcpe.a4

Produktdetails : CPE.A4 Zangen, Set 4-tlg


Dieses Facom Hochleistungs-Zangenset vereint vier leistungsstarke Zangen, die speziell für Wartungs-, Montage- und Installationsarbeiten entwickelt wurden. Enthalten sind eine verriegelbare Wasserpumpenzange 250 mm, eine Halbrundzange 200 mm, eine Kombizange 180 mm sowie ein Seitenschneider 160 mm. Eine praxisorientierte Komplettlösung, um die wichtigsten Funktionen in einem kompakten Set bereitzustellen.

Eigenschaften:
Jede Zange erfüllt eine klar definierte Aufgabe und bietet durchdachte Details für den professionellen Werkstatteinsatz. Der diagonale Seitenschneider gewährleistet saubere Schnitte bei weichen Drähten, modernen Materialien und Pianodraht. Die spezielle Geometrie mit versetztem Gelenk und optimierten Schneiden reduziert den Kraftaufwand deutlich.
Die Kombizange kombiniert flache und ovale, gezahnte Greifflächen für sicheren Halt sowie eine präzise Schneidfunktion für unterschiedliche Drahtarten.
Die gerade Halbrundzange verfügt über schlanke, fein gezahnte Backen, einen integrierten Rohrgreifer sowie einen seitlichen Drahtschneider – für effizientes Arbeiten ohne Werkzeugwechsel.
Die durchgesteckte Wasserpumpenzange mit Verriegelung lässt sich per Druckknopf schnell einstellen, fixiert die Öffnungsweite sicher und bietet eine 12-stufige Rastmechanik. Der schlanke Kopf mit selbstklemmender Verzahnung sorgt für zuverlässigen Halt.
Ergonomische Zweikomponenten-Griffe verbessern die Kraftübertragung und den Bedienkomfort. Induktiv gehärtete Schneiden bei den Schneidmodellen erhöhen die Standzeit auch bei intensiver Nutzung.

Spezifikationen:
• Verriegelbare, durchgesteckte Wasserpumpenzange, 250 mm, Zahnhärte 62 HRC, 12-stufige Rastmechanik mit Einstellknopf (181A.25CPE)
• Gerade Halbrundzange, 200 mm, mit Rückholfeder und Befestigungsöse, schlanke Backen, seitlicher Drahtschneider, integrierter Rohrgreifer (185A.20CPE)
• Kombizange, 180 mm (187A.18CPE)
• Diagonaler Seitenschneider, 160 mm (192A.16CPE)
• Kohlenstoffstahllegierung (modellabhängig)
• Induktiv gehärtete Schneiden (192A.16CPE, 187A.18CPE)
• Ergonomische, chemikalienbeständige Zweikomponenten-Griffe

Stärken

• Hohe Spannkraft – konstante Leistung beim Schneiden, Greifen und Biegen bei geringem Kraftaufwand
• Maximale Vielseitigkeit – vier optimal abgestimmte Zangen für Installation und Instandhaltung
• Komfortable Handhabung – ergonomische Griffe für sicheren Halt und reduzierte Ermüdung
• Präzises Arbeiten – präzisionsgefertigte Backen für zuverlässigen Halt auch bei kleinen Bauteilen
• Hohe Lebensdauer – robuste Stahllegierung und Wärmebehandlung für den Dauereinsatz
• Einfacher Transport – kompakter, stabiler Koffer zur sicheren Aufbewahrung der Zangen

Anwendungen

• Wartungs- und Reparaturarbeiten in Werkstatt und auf Baustellen
• Mechanische und elektrische Montagearbeiten
• Greifen, Spannen und Halten von Metall- und Kunststoffteilen
• Schneiden von Drähten, Kabeln und modernen Werkstoffen
• Vorbereitung und Montage industrieller oder haustechnischer Anlagen
• Sanitär- und Bauarbeiten
• Präzise Einstellungen und Arbeiten in engen Bereichen
• Feinmontage, Justage und vorbeugende Instandhaltung
• Einsatz in industriellen, gewerblichen und technischen Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente4
Typcpe.a4
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,80 exkl. MwSt.
/ Stück
98,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage