CPE.A5PB Zangen, Set 3-tlg

Satz mit 3 Klemmen: Mehrfachverriegelung, Schrägschnitt und halbrunde Schnäbel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:CPE.A5PB
Rubix:3475911
EAN:3662424090486
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Typcpe.a5pb

Produktdetails : CPE.A5PB Zangen, Set 3-tlg


Das 3-teilige Zangenset CPE von Facom ist ein kompaktes und leistungsstarkes Werkzeugsortiment zum Greifen, Schneiden und Halten. Es eignet sich ideal für gängige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Werkstatt sowie für mobile Einsätze vor Ort. Das Set vereint drei bewährte Zangen aus der CPE-Serie in einem praktischen Koffer und deckt damit den täglichen Bedarf von Fachkräften in Wartung, Instandhaltung und Montage ab.

Eigenschaften:
Das Set besteht aus drei robust ausgeführten Zangen mit sich ergänzenden Funktionen. Die Wasserpumpenzange 181A25CPE verfügt über eine schnelle 12-fach-Verstellung mit Sicherheitsarretierung und ermöglicht ein kraftvolles, präzises Greifen. Der Seitenschneider 192A16CPE sorgt dank optimierter Schneidengeometrie und verstärkter Schneidkanten für saubere Schnitte bei unterschiedlichen Drahtarten. Die Halbrundzange 185A20CPE kombiniert schlanke, gezahnte Backen mit einem integrierten Seitenschneider und einer Rückholfeder für kontrolliertes, ermüdungsarmes Arbeiten. Gefertigt aus gehärtetem Kohlenstoffstahl und ausgestattet mit ergonomischen Mehrkomponenten-Griffen bietet das Zangenset hohe Widerstandsfähigkeit, Komfort und zuverlässige Leistung im täglichen Einsatz.

Spezifikationen:
• 1 Wasserpumpenzange 181A25CPE
• 1 Seitenschneider 192A16CPE
• 1 Halbrundzange 185A20CPE

Normen:
• ISO 5749: Legt die maßlichen, mechanischen und leistungsbezogenen Anforderungen für Seitenschneider fest und gewährleistet präzises sowie sicheres Schneiden
• ISO 8976: Definiert die Eigenschaften von Wasserpumpenzangen, insbesondere mechanische Festigkeit, Backengeometrie und Langlebigkeit des Verstellmechanismus

Stärken

• Drei zentrale Funktionen in einem einzigen Zangenset
• Abdeckung von Greif-, Schneid- und Haltearbeiten
• Schneller Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsschritten

Anwendungen

• Allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten (Montage, Demontage, Fixieren von Bauteilen)
• Leichte mechanische Arbeiten wie Einstellen, Halten und Positionieren von Komponenten
• Schneiden von Drähten und feinen Elementen mit einem Seitenschneider
• Greifen und Führen kleiner Teile in engen Arbeitsbereichen dank Halbrundbacken
• Vorbereitung, Montage und Nacharbeiten in Werkstatt und Außeneinsatz

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Typcpe.a5pb
107,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage