Referenzen
Gedore:1500 CT1-142
Rubix:1027837
Hersteller:2309025
EAN:4010886895399
Produktdetails : 1500 CT1-142 Zangen-Sortiment in 1/3 CT-Modul
Entwickelt für den Einsatz in einem Werkstattwagen enthält dieses Gedore Check-Tool-Modul vier verchromte Zangen mit 2-Komponenten-Griffen. Die zweilagige Schaumstoffeinlage in Blau und Schwarz ermöglicht eine sofortige Sichtkontrolle, ob nach Abschluss der Arbeiten alle Werkzeuge vorhanden sind.
Eigenschaften:
Das Modul umfasst vier Zangen mit ergänzenden Funktionen: eine 10"-Wasserpumpenzange mit Feinverstellung per Druckknopf, eine Kombizange mit hoher Kraftübersetzung, eine Halbrundzange für Halte-, Biege- und Schneidarbeiten sowie einen Seitenschneider mit optimierter Schneidengeometrie. Alle Zangen sind aus ölgehärtetem und angelassenem Spezialstahl im Gesenk geschmiedet und verfügen über induktiv gehärtete Schneiden für eine dauerhaft hohe Schnitthaltigkeit. Die 2-Komponenten-Griffe sorgen für einen sicheren Halt.
Spezifikationen:
• Modulabmessungen: 157,5 × 310 × 35 mm (1/3 ES)
• Gesamtgewicht: 1,217 kg
• Inhalt: 4 Zangen (10"-Wasserpumpenzange, Kombizange 180 mm, Halbrundzange 160 mm, Seitenschneider 160 mm)
• Material der Wasserpumpenzange: Gedore Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt
• Maximale Spannweite der Wasserpumpenzange: 38 mm
• Rockwell-Härte der Schneiden: 62–64 HRC (Kombizange), 61–63 HRC (Halbrundzange) und 63–65 HRC (Seitenschneider)
• Ausführung aller Zangen: verchromt, 2-Komponenten-Griffe
• Schaumstoffsystem des Moduls: zweilagig (Blau und Schwarz) zur visuellen Erkennung fehlender Werkzeuge
• Artikelnummer der leeren Moduleinlage: EI-1500 CT1-142 L
• Artikelnummern der Zangen: 142 10 JC (Wasserpumpenzange), 8250-180 JC (Kombizange), 8132-160 JC (Halbrundzange) und 8316-160 JC (Seitenschneider)
Normen:
• DIN ISO 8976 Form C (Wasserpumpenzange): Diese internationale Norm legt die wesentlichen Abmessungen von Wasserpumpenzangen fest.
• DIN ISO 5746 (Kombizange): Diese Norm definiert Konstruktion und Leistungsanforderungen für Kombizangen.
• DIN ISO 5745 (Halbrundzange): Diese Norm gilt für Greif- und Haltezangen.
• DIN ISO 5749 (Seitenschneider): Diese Norm definiert die Konstruktions- und Leistungsanforderungen für Seitenschneider.
Eigenschaften:
Das Modul umfasst vier Zangen mit ergänzenden Funktionen: eine 10"-Wasserpumpenzange mit Feinverstellung per Druckknopf, eine Kombizange mit hoher Kraftübersetzung, eine Halbrundzange für Halte-, Biege- und Schneidarbeiten sowie einen Seitenschneider mit optimierter Schneidengeometrie. Alle Zangen sind aus ölgehärtetem und angelassenem Spezialstahl im Gesenk geschmiedet und verfügen über induktiv gehärtete Schneiden für eine dauerhaft hohe Schnitthaltigkeit. Die 2-Komponenten-Griffe sorgen für einen sicheren Halt.
Spezifikationen:
• Modulabmessungen: 157,5 × 310 × 35 mm (1/3 ES)
• Gesamtgewicht: 1,217 kg
• Inhalt: 4 Zangen (10"-Wasserpumpenzange, Kombizange 180 mm, Halbrundzange 160 mm, Seitenschneider 160 mm)
• Material der Wasserpumpenzange: Gedore Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt
• Maximale Spannweite der Wasserpumpenzange: 38 mm
• Rockwell-Härte der Schneiden: 62–64 HRC (Kombizange), 61–63 HRC (Halbrundzange) und 63–65 HRC (Seitenschneider)
• Ausführung aller Zangen: verchromt, 2-Komponenten-Griffe
• Schaumstoffsystem des Moduls: zweilagig (Blau und Schwarz) zur visuellen Erkennung fehlender Werkzeuge
• Artikelnummer der leeren Moduleinlage: EI-1500 CT1-142 L
• Artikelnummern der Zangen: 142 10 JC (Wasserpumpenzange), 8250-180 JC (Kombizange), 8132-160 JC (Halbrundzange) und 8316-160 JC (Seitenschneider)
Normen:
• DIN ISO 8976 Form C (Wasserpumpenzange): Diese internationale Norm legt die wesentlichen Abmessungen von Wasserpumpenzangen fest.
• DIN ISO 5746 (Kombizange): Diese Norm definiert Konstruktion und Leistungsanforderungen für Kombizangen.
• DIN ISO 5745 (Halbrundzange): Diese Norm gilt für Greif- und Haltezangen.
• DIN ISO 5749 (Seitenschneider): Diese Norm definiert die Konstruktions- und Leistungsanforderungen für Seitenschneider.
Stärken
• Die zweilagige Schaumstoffeinlage in Blau und Schwarz ermöglicht eine eindeutige und schnelle Sichtkontrolle auf fehlende Werkzeuge.
• Die induktiv gehärteten Schneiden (bis zu 65 HRC) gewährleisten dauerhaft eine hohe Schneidleistung.
• Das standardisierte Modulformat (157,5 × 310 × 35 mm) passt direkt in Werkstattwagen der Marke.
• Die induktiv gehärteten Schneiden (bis zu 65 HRC) gewährleisten dauerhaft eine hohe Schneidleistung.
• Das standardisierte Modulformat (157,5 × 310 × 35 mm) passt direkt in Werkstattwagen der Marke.
Anwendungen
Das Gedore Check-Tool-Zangenmodul erfüllt die Anforderungen der industriellen Instandhaltung, der Serienfertigung sowie der Wartung mechanischer und elektrischer Anlagen. Es eignet sich für Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, Lebensmittelindustrie oder Energiewirtschaft, in denen die Kontrolle der vollständigen Werkzeugbestückung nach Abschluss der Arbeiten ein wesentlicher Sicherheitsaspekt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 4 |
|---|---|
| Typ | zangensatz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage