Zangenset für Handwerkzeug Knipex 00 20 01 V15, Anzahl Elemente: 4
Werkzeug-Sortiment
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:00 20 01 V15
Rubix:2138226
EAN:4003773081586




Dokumente
Produktdetails : 9534590050 Zangen-Satz Basic mit Schaumeinlage 4-teilig
Das Knipex Zangenset 00 20 01 V15 bietet eine vollständige und praktische Lösung für Profis, die zuverlässige und übersichtlich organisierte Werkzeuge suchen. Geliefert in einer hochverdichteten Schaumeinlage umfasst dieses Set vier erstklassige Zangen mit bewährter Leistungsfähigkeit. Das Set ist so konzipiert, dass es sich problemlos in Werkbänke oder Werkstattwagen integrieren lässt – für schnellen Zugriff und ein geordnetes Verstauen.
Eigenschaften:
Dieses Knipex-Zangenset überzeugt durch eine praxisgerechte Gestaltung, die Komfort und Effizienz im Arbeitsalltag in den Vordergrund stellt. Es enthält vier sich ergänzende Zangen, ideal für Schneid-, Greif- und Präzisionsarbeiten. Jede Zange ist mit ergonomischen, dreikomponentigen Griffen ausgestattet, die auch bei längerem Einsatz eine sichere und angenehme Handhabung gewährleisten. Die zweifarbige Schaumeinlage aus geschlossenzelligem Material ist exakt an die Konturen der Zangen angepasst, erleichtert die visuelle Zuordnung und sorgt für sicheren Halt. Optimierte Greifzonen und induktiv gehärtete Schneiden garantieren eine lange Lebensdauer und konstant hohe Leistung.
Spezifikationen:
• Maße der Schaumeinlage: 335 x 165 x 33 mm
• Material der Einlage: zweifarbige, geschlossenzellige Schaumstoffeinlage
• Gesamtgewicht: 1121 g
• Inhalt: 4 Knipex-Zangen:
- Kombizange (03 02 180):
• Schneidkapazität für mittelharten Draht: Ø 3,4 mm
• Schneidkapazität für harten Draht: Ø 2,2 mm
• Schneidkapazität für Kupferkabel: Ø 12,0 mm / 16,0 mm²
- KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (87 01 250):
• Kapazität für Rohre: Ø 50 mm (2")
• Kapazität für Muttern: 46 mm
• Verstellpositionen: 25
- Spitzzange mit Schneide – „Storchschnabelzange“ (26 12 200):
• Schneidkapazität für mittelharten Draht: Ø 3,2 mm
• Schneidkapazität für harten Draht: Ø 2,2 mm
• Maul-Länge: 73,0 mm
• Kopfbreite: 18 mm
• Spitzenstärke: 2,5 mm
- Kraft-Seitenschneider (74 02 180):
• Schneidkapazität für mittelharten Draht: Ø 3,8 mm
• Schneidkapazität für harten Draht: Ø 2,7 mm
• Schneidkapazität für Pianodraht: Ø 2,2 mm
Normen:
Die Kombizange (03 02 180) entspricht der Norm DIN ISO 5746, welche die Anforderungen an Maße, Schneidleistung, Sicherheit und mechanische Belastbarkeit von Kombizangen festlegt.
Die KNIPEX Cobra® (87 01 250) erfüllt die Norm DIN ISO 8976, welche die Stabilität, Einstellbarkeit und Verschleißfestigkeit von Wasserpumpenzangen regelt.
Die Spitzzange mit Schneide (26 12 200) ist nach DIN ISO 5745 gefertigt, welche die Maße, Maulform und Festigkeitskriterien für präzises Greifen und Schneiden definiert.
Der Kraft-Seitenschneider (74 02 180) entspricht der Norm DIN ISO 5749, welche Vorgaben zu Schneidleistung, Schneidkantenhaltbarkeit und ergonomischer Handhabung macht.
Markeninformationen:
Seit der Gründung im Jahr 1882 in Deutschland hat sich Knipex weltweit als führender Hersteller von Zangen etabliert. Bekannt für höchste Qualität entwickelt das Unternehmen über 1.000 Zangenmodelle für Profis in Industrie, Elektrotechnik und Instandhaltung. Knipex verbindet Tradition mit Innovation und bietet langlebige, ergonomische und präzise Lösungen. Das Unternehmen exportiert in zahlreiche Länder und setzt konsequent auf technische Spitzenleistung und Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Dieses Knipex-Zangenset überzeugt durch eine praxisgerechte Gestaltung, die Komfort und Effizienz im Arbeitsalltag in den Vordergrund stellt. Es enthält vier sich ergänzende Zangen, ideal für Schneid-, Greif- und Präzisionsarbeiten. Jede Zange ist mit ergonomischen, dreikomponentigen Griffen ausgestattet, die auch bei längerem Einsatz eine sichere und angenehme Handhabung gewährleisten. Die zweifarbige Schaumeinlage aus geschlossenzelligem Material ist exakt an die Konturen der Zangen angepasst, erleichtert die visuelle Zuordnung und sorgt für sicheren Halt. Optimierte Greifzonen und induktiv gehärtete Schneiden garantieren eine lange Lebensdauer und konstant hohe Leistung.
Spezifikationen:
• Maße der Schaumeinlage: 335 x 165 x 33 mm
• Material der Einlage: zweifarbige, geschlossenzellige Schaumstoffeinlage
• Gesamtgewicht: 1121 g
• Inhalt: 4 Knipex-Zangen:
- Kombizange (03 02 180):
• Schneidkapazität für mittelharten Draht: Ø 3,4 mm
• Schneidkapazität für harten Draht: Ø 2,2 mm
• Schneidkapazität für Kupferkabel: Ø 12,0 mm / 16,0 mm²
- KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (87 01 250):
• Kapazität für Rohre: Ø 50 mm (2")
• Kapazität für Muttern: 46 mm
• Verstellpositionen: 25
- Spitzzange mit Schneide – „Storchschnabelzange“ (26 12 200):
• Schneidkapazität für mittelharten Draht: Ø 3,2 mm
• Schneidkapazität für harten Draht: Ø 2,2 mm
• Maul-Länge: 73,0 mm
• Kopfbreite: 18 mm
• Spitzenstärke: 2,5 mm
- Kraft-Seitenschneider (74 02 180):
• Schneidkapazität für mittelharten Draht: Ø 3,8 mm
• Schneidkapazität für harten Draht: Ø 2,7 mm
• Schneidkapazität für Pianodraht: Ø 2,2 mm
Normen:
Die Kombizange (03 02 180) entspricht der Norm DIN ISO 5746, welche die Anforderungen an Maße, Schneidleistung, Sicherheit und mechanische Belastbarkeit von Kombizangen festlegt.
Die KNIPEX Cobra® (87 01 250) erfüllt die Norm DIN ISO 8976, welche die Stabilität, Einstellbarkeit und Verschleißfestigkeit von Wasserpumpenzangen regelt.
Die Spitzzange mit Schneide (26 12 200) ist nach DIN ISO 5745 gefertigt, welche die Maße, Maulform und Festigkeitskriterien für präzises Greifen und Schneiden definiert.
Der Kraft-Seitenschneider (74 02 180) entspricht der Norm DIN ISO 5749, welche Vorgaben zu Schneidleistung, Schneidkantenhaltbarkeit und ergonomischer Handhabung macht.
Markeninformationen:
Seit der Gründung im Jahr 1882 in Deutschland hat sich Knipex weltweit als führender Hersteller von Zangen etabliert. Bekannt für höchste Qualität entwickelt das Unternehmen über 1.000 Zangenmodelle für Profis in Industrie, Elektrotechnik und Instandhaltung. Knipex verbindet Tradition mit Innovation und bietet langlebige, ergonomische und präzise Lösungen. Das Unternehmen exportiert in zahlreiche Länder und setzt konsequent auf technische Spitzenleistung und Zuverlässigkeit.
Stärken
• Optimale Organisation durch maßgefertigte Schaumeinlage
• Angenehmes Handling dank ergonomischer Mehrkomponenten-Griffe
• Besonders langlebige, induktiv gehärtete Schneiden
• Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen
• Angenehmes Handling dank ergonomischer Mehrkomponenten-Griffe
• Besonders langlebige, induktiv gehärtete Schneiden
• Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen
Anwendungen
Dieses Zangenset eignet sich ideal für Instandhaltungswerkstätten, Servicetechniker, Elektriker und Handwerker. Es wird empfohlen für Schneid-, Greif-, Halte- und Montagearbeiten in industriellen, mechanischen und baulichen Umgebungen. Die Schaumeinlage macht das Set sowohl für den mobilen Einsatz im Werkstattwagen als auch für die feste Organisation in der Werkbank perfekt. Alle Zangen sind auf intensive und vielfältige Einsatzbedingungen ausgelegt und bieten einen schnellen Zugriff sowie eine sichere Handhabung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 333x166x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1121 g |
| Anzahl Elemente | 4 |
| Typ | werkzeugsortiment basic |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std