5074206 Zangensatz VDE 4- Teilig 2K-Griff im Koffer

Kasten mit 4 isolierten zangen 1000 v

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:5074206
Rubix:2011590
EAN:3660338341830
5074206 Zangensatz VDE 4- Teilig 2K-Griff im Koffer
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente4
Typ4 vde-klemmen

Dokumente

Produktdetails : 5074206 Zangensatz VDE 4- Teilig 2K-Griff im Koffer


EN IEC 60900 Zertifiziert VDE/GS
Chrom-Finish.

Zusammens/zung:Universalzange 180 mm

Seitenschneider 160 mm

Gebogene Schnabelzange 200 mm

Abisolierzange 160 mm

brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente4
Typ4 vde-klemmen
90,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std