DIN7343 8X26 1.4310 Spiral-Spannstift (Spannhülse), leichte Ausführung
Elastische Stifte, spiralförmig
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOELASSPI8X26A1ISO
Rubix:554038
Hersteller:875028 26
EAN:4043377151988


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN7343 8X26 1.4310 Spiral-Spannstift (Spannhülse), leichte Ausführung
Spiralspannstifte, Regelausführung
Spiralspannstifte A1 8X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | ISO 8750 |
| Typ | elastische stifte in spiralform |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
Länge
26 mm