DIN7343 6X14 1.4310 Spiral-Spannstift (Spannhülse), leichte Ausführung

Elastische Stifte, spiralförmig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:GOELASSPI6X14A1ISO
Rubix:554013
Hersteller:875026 14
EAN:4043377151797
DIN7343 6X14 1.4310 Spiral-Spannstift (Spannhülse), leichte Ausführung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser6 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7343 6X14 1.4310 Spiral-Spannstift (Spannhülse), leichte Ausführung


Spiralspannstifte, Regelausführung
Spiralspannstifte A1 6X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser6 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
NormISO 8750
Typelastische stifte in spiralform
115,20 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
137,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser

Länge

14 mm