DIN7343 4X30 1.4310 Spiral-Spannstift (Spannhülse), leichte Ausführung
Elastische Stifte, spiralförmig
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOELASSPI4X30A1ISO
Rubix:1684
Hersteller:875024 30
EAN:4043377151551


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN7343 4X30 1.4310 Spiral-Spannstift (Spannhülse), leichte Ausführung
Spiralspannstifte, Regelausführung
Spiralspannstifte A1 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | ISO 8750 |
| Typ | elastische stifte in spiralform |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
130,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
30 mm