DIN7343 2X14 1.4310 Spiral-Spannstift (Spannhülse), leichte Ausführung
Elastische Stifte, spiralförmig
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOELASSPI2X14A1ISO
Rubix:1636
Hersteller:875022 14
EAN:4043377151131


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN7343 2X14 1.4310 Spiral-Spannstift (Spannhülse), leichte Ausführung
Spiralspannstifte, Regelausführung
Spiralspannstifte A1 2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | ISO 8750 |
| Typ | elastische stifte in spiralform |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
75,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
14 mm