Spannbolzen Spartex GOELASSPI1,5X6A1ISO, Durchmesser: 1.5 mm | Länge: 6 mm | Norm: DIN 7343 / ISO 8750
Elastische Stifte, spiralförmig
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOELASSPI1,5X6A1ISO
Rubix:1613
Hersteller:8750215 6
EAN:4043377151094


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN7343 1.5X6 1.4310 Spiral-Spannstift (Spannhülse), leichte Ausführung
Spiralspannstifte, Regelausführung
Spiralspannstifte A1 1,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | iso 8750 |
| Typ | elastische stifte in spiralform |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
66,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
Durchmesser
Länge
6 mm