Spannbolzen Spartex GOELAS8X100A1ISO, Durchmesser: 8 mm | Länge: 100 mm | Norm: DIN 1481 / ISO 8752
Elastische Stifte, geschlitzt, massiv
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOELAS8X100A1ISO
Rubix:3392337
Hersteller:875228 100
EAN:4043377139306


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : ISO8752 8X100 1.4310 Spiralspannstifte, Regelausführung
Spiralspannstifte, Regelausführung
Spannstifte, geschlitzt, schwere Ausführung A1 8X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1481 / iso 8752 |
| Typ | geschlitzte elastische stifte |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,57 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
68,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
8 mm
Länge
100 mm