EINWEGANZUG TYCHEM 6000 F GR 2XL PP62150432XL, Type 3B, 4B, 5B, 6B

Einweganzug Tychem® 6000 F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tychem:D13395268
Rubix:2703448
Hersteller:D13395268
EAN:5450208004761
EINWEGANZUG TYCHEM 6000 F GR 2XL PP62150432XL, Type 3B, 4B, 5B, 6B
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe2xl
Hauptmateriallaminat
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EINWEGANZUG TYCHEM 6000 F GR 2XL PP62150432XL, Type 3B, 4B, 5B, 6B


Die DuPont™ Tychem® 6000 F Schutzkleidung bietet fortschrittlichen chemischen Schutz in Umgebungen, die hochgiftigen Chemikalien und potenziell tödlichen infektiösen Stoffen ausgesetzt sind. Sie ist leicht und dennoch robust und vereint Ergonomie und Sicherheit, um Komfort und Effizienz zu gewährleisten.

Eigenschaften:
Dieser Overall wurde entwickelt, um einen optimalen Schutz gegen das Durchdringen zahlreicher giftiger organischer Industriechemikalien, hochkonzentrierter (auch unter Druck stehender) anorganischer Chemikalien, Partikel, biologischer Gefahren und bestimmter chemischer Kampfstoffe zu bieten. Die elastische Kapuze in Kombination mit Daumenschlaufen sowie elastischen Bündchen an den Handgelenken, Knöcheln und der Taille sorgt für eine perfekte Passform. Die selbstklebende Kinnabdeckung gewährleistet einen optimalen Sitz für Atemschutzmasken. Die doppelte, selbstklebende Reißverschlussabdeckung sowie die vernähten und überklebten Nähte verstärken die Abdichtung und bieten eine zusätzliche Barriere gegen das Eindringen von Substanzen. Das Tychem®-Material ist leicht und strapazierfähig und bietet einen hervorragenden Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort über lange Zeiträume hinweg.

Spezifikationen:
• Material: Tychem® F
• Nähte: Vernäht und überklebt
• Antistatisch: Ja, auf der Innenseite
• Verfügbare Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Farbe: Grau

Normen:
Dieser DuPont™ Tychem® 6000 F Overall entspricht folgenden Normen:

• Verordnung (EU) 2016/425: Gewährleistet, dass das Produkt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung erfüllt
• Kategorie III, Typ 3-B: Schutz gegen unter Druck versprühte Flüssigkeiten. Typ 4-B: Schutz gegen Flüssigkeitsaerosole. Typ 5-B: Schutz gegen luftgetragene feste Partikel. Typ 6-B: Schutz gegen leichte Flüssigkeitsspritzer
• EN 14126: Schutzbarriere gegen infektiöse Erreger
• EN 1073-2: Schutz gegen radioaktive Kontamination
• EN 1149-5: Antistatische Behandlung zur Minimierung der Gefahr von Funkenbildung in explosionsgefährdeten Umgebungen

Markeninformationen:
DuPont™ Tychem® schützt industrielle Arbeitskräfte seit über 20 Jahren. Diese Schutzkleidung wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Bedrohungen zu bewältigen und bietet eine effektive Barriere gegen über 180 Chemikalien, egal ob fest, flüssig oder gasförmig. Die Tychem®-Materialien werden unabhängig getestet und gewährleisten einen zuverlässigen Schutz, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Dank dieser Expertise sind Tychem®-Overalls die bevorzugte Wahl für Fachkräfte, die chemischen und biologischen Risiken ausgesetzt sind.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz gegen eine breite Palette hochgiftiger Chemikalien und biologischer Gefahren
• Ergonomische Passform mit elastischen Bündchen und Daumenschlaufen für optimalen Sitz und hohen Tragekomfort
• Verstärkte Nähte und doppelte, selbstklebende Reißverschlussabdeckung für maximale Abdichtung
• Leicht und strapazierfähig, reduziert die Ermüdung des Trägers
• Erfüllt die höchsten europäischen Sicherheitsstandards für optimalen Schutz

Anwendungen

Der DuPont™ Tychem® 6000 F Schutzanzug eignet sich für die Reinigung von Chemikalienlecks in Industriebetrieben, für Notfalleinsätze in Hochrisikobereichen sowie für den Umgang mit gefährlichen Substanzen im militärischen Umfeld. Zudem ist er in der petrochemischen Industrie unverzichtbar, wenn es um Arbeiten mit Industriechemikalien geht, sowie in der Landwirtschaft für den effektiven Schutz vor Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x320x400 mm
Bruttogewicht568,6 g
Größe2xl
Hauptmateriallaminat
Farbegrau
Kategorie3
Werkstofftychem® substrat mit polymerbeschichtung
38,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe