QSMP-M8X1.25-6 Steckverschraubung

Einsteckfitting

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMP-M8X1.25-6
Rubix:1823721
Hersteller:154434
EAN:4052568259402
QSMP-M8X1.25-6 Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffeloxiertes aluminium / pom / vernickeltes messing / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMP-M8X1.25-6 Steckverschraubung


Für viele Aufgaben geeignet und preislich attraktiv. Flexibel durch hochbeständige Materialien, montagefreundlich durch optimierte Biegeradien. Hohe Abriebfestigkeit bei dynamischen Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffeloxiertes aluminium / pom / vernickeltes messing / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m8
Profilqsm
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
29,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
34,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen