N239 S-ES Einschraubschlauchtülle, G1 a., füRSchlauch LW 19, ES 1.4571
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N239 S-ES
Rubix:1423659
Hersteller:111761
EAN:4047322398343


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1 a (gewinde g 1 et) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : N239 S-ES Einschraubschlauchtülle, G1 a., füRSchlauch LW 19, ES 1.4571
Einschraubschlauchtülle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 99 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | g 1 a (gewinde g 1 et) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | s-es |
| Anschluss 2 | für schlauch lw 19 (i.d. 19 mm) |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen