N239 F-ESR Einschraubschlauchtülle, R3/8 a. Schlauch LW 9, SW19, 1.4571
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N239 F-ESR
Rubix:1423548
Hersteller:111765
EAN:4047322398442


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 a. (außengewinde, konisch) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : N239 F-ESR Einschraubschlauchtülle, R3/8 a. Schlauch LW 9, SW19, 1.4571
Einschraubschlauchtülle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | r 3/8 a. (außengewinde, konisch) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | konisch |
| Anschluss 2 | für schlauch i.d. 9 mm (lw 9) |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage