Kegelrollenlager Timken LM603015, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 45.242 mm | Breite: 16.667 mm

Einreihig - Becher

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:LM603015
Rubix:850965
Hersteller:100131407
EAN:0053893650449
LM603015 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45,242 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite16,667 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM603015 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® können sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und sind so konstruiert, dass sie auf kleinstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Stärken

Beide Ringe sollten gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen / Differential- und Ritzelkonfigurationen / Förderrollen / Werkzeugmaschinenspindeln / Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84,6x84,6x26,7 mm
Gewicht der Verpackung178,7 g
Innendurchmesser45,242 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite16,667 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,4 kg
Gesamtbreite Lager21,43 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r77900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76300 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,50 exkl. MwSt.
/ Stück
152,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an