Kegelrollenlager Timken LL735410, Außendurchmesser: 215.9 mm | Innendurchmesser: 177.8 mm | Breite: 15.083 mm
Einreihig - Becher
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LL735410
Rubix:850590
Hersteller:100114560
EAN:0053893673882







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 15,083 mm |
Produktdetails : LL735410 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® können sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und sind so konstruiert, dass sie auf kleinstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.
Stärken
Beide Ringe sollten gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen / Differential- und Ritzelkonfigurationen / Förderrollen / Werkzeugmaschinenspindeln / Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 231,9x231,9x27,0 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 402,8 g |
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
| Außendurchmesser | 215,9 mm |
| Breite | 15,083 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Serie | ts |
| Gesamtbreite Lager | 20,638 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 252000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.202,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.431,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage