Kegelrollenlager Timken HM905810-20024, Außendurchmesser: 104.986 mm | Innendurchmesser: 74.333 mm | Breite: 23.368 mm

Einreihig - Becher

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:HM905810-20024
Rubix:3148708
Hersteller:100098272
EAN:0053893842769
HM905810 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser74,333 mm
Außendurchmesser104,986 mm
Breite23,368 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM905810 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® können sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und sind so konstruiert, dass sie auf kleinstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Stärken

Beide Ringe sollten gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen / Differential- und Ritzelkonfigurationen / Förderrollen / Werkzeugmaschinenspindeln / Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)116,0x116,0x39,7 mm
Gewicht der Verpackung522,1 g
Innendurchmesser74,333 mm
Außendurchmesser104,986 mm
Breite23,368 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,90 exkl. MwSt.
/ Stück
103,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an