K0451.23030 Verschlussstopfen, Form:B, Kunststoff
Einpress-Stopfen Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0451.23030
Rubix:336536
EAN:4059245191796



Dokumente
Produktdetails : K0451.23030 Verschlussstopfen, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Gehäuse schwarz, Deckel rot.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Einpress-Stopfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 13,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage